AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI69813509 DEVItemp 115T - 15kW 3x400V - 69813509

copiacopia
DEVI - DEI69813509 DEVItemp 115T - 15kW 3x400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Da parete / verticale

  • Temperatura regolabile - 0...40 °C

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 505 mm

  • Altezza - 540 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703464003437

Codice prodotto

DEI69813509

Cod. produttore

69813509

Produttore

DEI

Metodo di montaggio:

Da parete / verticale

Temperatura regolabile:

0...40 °C

Colore:

Grigio

Larghezza:

505 mm

Altezza:

540 mm

Temporizzato:

Circuito di protezione antigelo:

Profondità:

510 mm

Peso:

23.6 kg

Grado di protezione (IP):

IPX4

Classe di protezione:

I

Numero di posizioni di commutazione:

2

Protezione contro il surriscaldamento: