AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI69812543 DEVItemp 109T - 9kW 3x400V - 69812543

copiacopia
DEVI - DEI69812543 DEVItemp 109T - 9kW 3x400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Da parete / verticale

  • Temperatura regolabile - 0...40 °C

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 410 mm

  • Altezza - 435 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703464010039

Codice prodotto

DEI69812543

Cod. produttore

69812543

Produttore

DEI

Metodo di montaggio:

Da parete / verticale

Temperatura regolabile:

0...40 °C

Colore:

Grigio

Larghezza:

410 mm

Altezza:

435 mm

Temporizzato:

Circuito di protezione antigelo:

Profondità:

420 mm

Peso:

14.9 kg

Grado di protezione (IP):

IPX4

Classe di protezione:

I

Numero di posizioni di commutazione:

2

Protezione contro il surriscaldamento: