DEVI - DEI69810562 DEVItemp 303T - 3kW 1x230V - 69810562

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete / verticale
Temperatura regolabile - 0...40 °C
Colore - Grigio
Larghezza - 410 mm
Altezza - 435 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703464010633
Codice prodotto
DEI69810562
Cod. produttore
69810562
Produttore
DEI
Metodo di montaggio:
Da parete / verticale
Temperatura regolabile:
0...40 °C
Colore:
Grigio
Larghezza:
410 mm
Altezza:
435 mm
Temporizzato:
sì
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
420 mm
Peso:
12 kg
Grado di protezione (IP):
IPX4
Classe di protezione:
I
Numero di posizioni di commutazione:
2
Protezione contro il surriscaldamento:
sì