AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI19805076 Alu-Klebeband 38mm x 50m mit Aufdruck

copiacopia
DEVI - DEI19805076 Alu-Klebeband 38mm x 50m mit Aufdruck

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Larghezza - 38 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.043 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703435003053

Codice prodotto

DEI19805076

Cod. produttore

19805076

Produttore

DEI

Colore:

Argento

Larghezza:

38 mm

Materiale:

Alluminio

Biadesivo:

no

Spessore:

0.043 mm

Lunghezza:

50 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza alla temperatura:

-20...100 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no