AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1739 DEVImat 200T DA1/4nnbettheizmatte 8.8mA2 - 140F1739

copiacopia
DEVI - DEI140F1739 DEVImat 200T DA1/4nnbettheizmatte 8.8mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 2.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466247563

Codice prodotto

DEI140F1739

Cod. produttore

140F1739

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

2.5

Potenza del conduttore di riscaldamento:

15 W/m

Potenza assorbita:

1715...1715 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

17600 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

3.5 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no