DEVI - DEI140F1662 DA1/4nnbettset m DEVIreg Smart 10mA2 50x - 140F1662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 10 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 11 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466240137
Codice prodotto
DEI140F1662
Cod. produttore
140F1662
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
10 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
1500...1500 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
sì
Lunghezza:
20000 mm
Con regolatore:
sì
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
3.2 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
sì
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


