AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1661 DA1/4nnbettset m DEVIreg Smart 9mA2 50x1 - 140F1661

copiacopia
DEVI - DEI140F1661 DA1/4nnbettset m DEVIreg Smart 9mA2 50x1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 9

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 11 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466240120

Codice prodotto

DEI140F1661

Cod. produttore

140F1661

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

9

Potenza del conduttore di riscaldamento:

11 W/m

Potenza assorbita:

1350...1350 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

Lunghezza:

18000 mm

Con regolatore:

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

3.2 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no