AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1407 DEVIflex 10T 135W 230V 15m

copiacopia
DEVI - DEI140F1407 DEVIflex 10T 135W 230V 15m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 15 m

  • Potenza termica - 10 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466227794

Codice prodotto

DEI140F1407

Cod. produttore

140F1407

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

15 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso