AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1228 DEVIflex 10T 990W 230V 100m

copiacopia
DEVI - DEI140F1228 DEVIflex 10T 990W 230V 100m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 100 m

  • Potenza termica - 10 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466223642

Codice prodotto

DEI140F1228

Cod. produttore

140F1228

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

100 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso