AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1119 DEVIsnow 20T (DTCE) 2421W 230V 115m

copiacopia
DEVI - DEI140F1119 DEVIsnow 20T (DTCE) 2421W 230V 115m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 115 m

  • Potenza termica - 20 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466211939

Codice prodotto

DEI140F1119

Cod. produttore

140F1119

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Grondaia / tetto

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

115 m

Potenza termica:

20 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

7.5 mm

Diametro:

7.5 mm

Colore:

Nero