AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1085 DEVIreg 850 inkl. Netzteil 230V AC/24V D - 140F1085

copiacopia
DEVI - DEI140F1085 DEVIreg 850 inkl. Netzteil 230V AC/24V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Altri

  • Numero di canali - 2

  • Tipo di contatto - Contatto NC

  • Temperatura impostabile per regolazione del comfort - 5...5 °C

  • Autonomia - 0 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466209264

Codice prodotto

DEI140F1085

Cod. produttore

140F1085

Produttore

DEI

Tipo di sensore:

Altri

Numero di canali:

2

Tipo di contatto:

Contatto NC

Temperatura impostabile per regolazione del comfort:

5...5 °C

Autonomia:

0 h

Modello:

Digitale

Tensione nominale:

24...24 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Guida testuale presente nel display:

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Programma vacanze:

no

Ingresso per temporizzatore:

no

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Selettore di modalità:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:

16 A

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

53 mm