DEVI - DEI140F1078 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di - 140F1078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Colore - Altri
Sensore esterno - sì
Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
5703466235492
Codice prodotto
DEI140F1078
Cod. produttore
140F1078
Produttore
DEI
Tipo di alimentazione:
230 V
Colore:
Altri
Sensore esterno:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Tensione massima contatti:
230 V
Con display:
sì
Carico massimo del contatto:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP21
Larghezza:
85 mm
Funzionamento:
Touch screen
Temperatura leggibile:
sì
Altezza:
85 mm
Modello con orologio:
Digitale
Numero RAL:
1013
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.4 W


