AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F1071 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di - 140F1071

copiacopia
DEVI - DEI140F1071 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Colore - Altri

  • Sensore esterno -

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza

  • Tensione massima contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466225615

Codice prodotto

DEI140F1071

Cod. produttore

140F1071

Produttore

DEI

Tipo di alimentazione:

230 V

Colore:

Altri

Sensore esterno:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Tensione massima contatti:

230 V

Con display:

Carico massimo del contatto:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

85 mm

Funzionamento:

Touch screen

Temperatura leggibile:

Altezza:

85 mm

Modello con orologio:

Digitale

Numero RAL:

9016

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.4 W