AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F0820 DEVImat Set 150/Touch (DTIF) 450W 50x600 - 140F0820

copiacopia
DEVI - DEI140F0820 DEVImat Set 150/Touch (DTIF) 450W 50x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cavo scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 0...230 V

  • Potenza - 150 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466216545

Codice prodotto

DEI140F0820

Cod. produttore

140F0820

Produttore

DEI

Modello:

Cavo scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

0...230 V

Potenza:

150 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

3

Potenza del conduttore di riscaldamento:

11 W/m

Potenza assorbita:

450...450 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

Lunghezza:

6000 mm

Con regolatore:

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

118 Ohm

Spessore:

3.5 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no