DEVI - DEI140F0628 DEVIsnow 300T FreiflAchenm. Beton 14.5m - 140F0628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 14.6 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466229323
Codice prodotto
DEI140F0628
Cod. produttore
140F0628
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
14.6 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
4190...4190 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
19400 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7.5 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
30000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


