AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEVI - DEI140F0625 DEVIsnow 300T FreiflAchenm. Beton 8.25m - 140F0625

copiacopia
DEVI - DEI140F0625 DEVIsnow 300T FreiflAchenm. Beton 8.25m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 8.25

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466229293

Codice prodotto

DEI140F0625

Cod. produttore

140F0625

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

8.25

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

2600...2600 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

11000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

7.5 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

30000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no