AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU9824242921 LED 24W 24V 2700 120 LED IP20 1CM - 9824242921

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU9824242921 LED 24W 24V 2700 120 LED IP20 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2500 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 10 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073299646

Codice prodotto

DLU9824242921

Cod. produttore

9824242921

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

2500 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

10 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

24 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

120

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche,cinema, sale o saloni).Si consiglia di usare le Strip Led inabbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un’ottimale durata del prodotto.24W. 24V. 120LED/M. 10mm.2700K.