AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU9824203061 LED 19,2W 24V 3K 120 LED IP65 1CM - 9824203061

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU9824203061 LED 19,2W 24V 3K 120 LED IP65 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1570 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079654142

Codice prodotto

DLU9824203061

Cod. produttore

9824203061

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

1570 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

240

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

33 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia LED. 19,2W. 3000K. 240 LED. 1570 lm.