DESIGN LUCE - DLU1030111300 U02 COVER CUBO SATINATA 3M - 1030111300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076105548
Codice prodotto
DLU1030111300
Cod. produttore
1030111300
Produttore
DLU
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


