DESIGN LUCE - DLU1020401000 CH012 TESTATA 1 PZ ARGILLA - 1020401000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Larghezza - 18 mm
Altezza - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073191117
Codice prodotto
DLU1020401000
Cod. produttore
1020401000
Produttore
DLU
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Larghezza:
18 mm
Altezza:
16 mm
Testata di chiusura in alluminio per serie CH012. Consente la chiusura laterale del profilo. Colore argilla.


