AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DELTA DORE SRL - DDR6413255 TYXAL CLE 8000 TASTIERA ESTERNA NUMERICA - 6413255

DELTA DORE SRL
copiacopia
DELTA DORE SRL - DDR6413255 TYXAL CLE 8000 TASTIERA ESTERNA NUMERICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Display LCD - no

  • Con indicazione LED - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 110 mm

  • Larghezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3513140003413

Codice prodotto

DDR6413255

Cod. produttore

6413255

Produttore

DDR

Display LCD:

no

Con indicazione LED:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

110 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

15 mm

Tastiera esterna radio: ? Tastiera bidirezionale: ritorno di informazioni visivo dell'ordine inviato. ? Funzione avvio/arresto totale o per zona (fino a 8 zone indipendenti). ? Comando di automatismi diversi (cancello, porta di garage, apriporta elettrico, illuminazione, tapparella, ecc.). ? Codici d'allarme distinti tra l'allarme (codice a 6 cifre) e gli automatismi (codice a 4 cifre). ? Attivazione di routine in associazione con Tydom Home/Pro e Tywell Pro.