DELTA DORE SRL - DDR6351449 ECO PACK TYXIA 5730 - 6351449
.jpg?84758678826C68908678897686676293A49EAC8E9396656B8375B3ABB39A95939889746D84605E9EC0AC&ts=1758330774272)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3513140009859
Codice prodotto
DDR6351449
Cod. produttore
6351449
Produttore
DDR
Pack 5 ricevitori nanomodulo da incasso radio tapparella per motori fino a 2A (+/- 80 Nm) - Alimentazione 230V: ? Controllo di una tapparella da uno o piu comandi senza fili (interruttore, telecomando, app smartphone, assistente vocale...). ? Comando ascelta di: un motore tapparella, schermo di proiezione Home Cinema o lucernari motorizzati 12 V o 24 V (con 2 rele di commutazione). ? Controllo locale in modalita Salita/Discesa da un doppio pulsante. ? Funzione di sicurezza: associato al sensore di fumo (DFR TYXAL +) permette l?apertura automatica delle tapparelle in caso rilevamento di fumo. ? Funzione ottimizzazione solare: associato ad una sonda di irraggiamento solare e ad un gestore di energia compatibili, agisce sull'altezza della tapparella permantenere una temperatura confortevole in qualsiasi stagione.


