DELTA DORE SRL - DDR6351402 TYXIA 5730 NANOMODUL RICEV TAPPARELLA 2A - 6351402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3513140005097
Codice prodotto
DDR6351402
Cod. produttore
6351402
Produttore
DDR
Ricevitore nanomodulo da incasso radio tapparella per motori fino a 1A (+/- 80 Nm) - Alimentazione 230V - Comanda una tapparella, uno schermo di proiezione o un lucernario motorizzato - Facile da installare grazie alle piccole dimensioni: ? Controllo di una tapparella da uno o piu comandi senza fili (interruttore, telecomando, app smartphone, assistente vocale...). ? Comando a scelta di: un motore tapparella, schermo di proiezione Home Cinema o lucernari motorizzati 12 V o 24 V (con 2 rele di commutazione). ? Controllo locale in modalita Salita/Discesa da un doppio pulsante. ? Funzione di sicurezza: associato al sensore di fumo (DFR TYXAL +) permette l?apertura automatica delle tapparelle in caso rilevamento di fumo. ? Funzione ottimizzazione solare: associato ad una sonda di irraggiamento solare e ad un gestore di energia compatibili, agisce sull'altezza della tapparella per mantenere una temperatura confortevole in qualsiasi stagione.


