AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH961176 Scaricatore coordinato Tipo 1 DEHNbloc M axi CI 760 V AC con fusibile di protezio ne - 961176

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 35 kA

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 760 V

  • Dimensione / Misura - 3 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364250123

Codice prodotto

DEH961176

Cod. produttore

961176

Produttore

DEH

Numero di conduttori (senza terra):

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

35 kA

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

760 V

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete IT:

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TT:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Altre configurazioni di rete:

no

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Con contatto di segnalazione a distanza:

Tensione nominale AC:

690 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione:

4 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Energia specifica (W/R):

306.25 kJ/Ohm

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine unipolare DEHNbloc Maxi CI, Tipo 1 secondo EN 61643-11, spinterometrico con fusibile di protezione integrato. Elevata capacità di estinzione e limitazione di corrente susseguente tramite tecnologia RADAX-Flow. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione da sovratensione anche in caso di scariche dirette di fulmine. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0A – 1.