AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952322 SPD T2 3P+N, FUSE INTEGRATO

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH952322 SPD T2 3P+N, FUSE INTEGRATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TN-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128385

Codice prodotto

DEH952322

Cod. produttore

952322

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

12.5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare, DEHNguard M CI, SPD con fusibile di protezione integrato, Tipo 2 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevata sicurezza tramite dispositivo di controllo ""Thermo- Dynamik-Control""Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0B – 1 e maggiori.