DEHN ITALIA SPA - DEH951100 Modulo di protezione a spinterometro NPE Tipo 1 + Tipo 2 per DEHNventil M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108080
Codice prodotto
DEH951100
Cod. produttore
951100
Produttore
DEH
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
100 kA
Energia specifica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
2 moduli
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì