DEHN ITALIA SPA - DEH941406 Scaricatore combinato DEHNshield B, otti mizzato all' applicazione Tipo 1+2 per r eti trifase TN-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 30 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364328082
Codice prodotto
DEH941406
Cod. produttore
941406
Produttore
DEH
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
30 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-PE:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20