DEHN ITALIA SPA - DEH941115 Scaricatore combinato DEHNshield Tipo 1+ 2 ottimizzato per reti monfase TT e TN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364289208
Codice prodotto
DEH941115
Cod. produttore
941115
Produttore
DEH
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Energia specifica (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
2 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20