AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH927988 Limitatore di sovratensione compatto per 2 fili singoli BLITZDUCTORconnect con indicazione di stato

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 1.2 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 23 V

  • Tensione massima continuativa DC - 33 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 0.2 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364485747

Codice prodotto

DEH927988

Cod. produttore

927988

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

1.2 kA

Tensione massima continuativa AC:

23 V

Tensione massima continuativa DC:

33 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

0.2 kA

Corrente nominale di carico:

10 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

100 V

Livello di protezione filo-terra:

55 V

Frequenza di taglio:

1.5 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Terminale push-in

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (senza terra):

2

Messa a terra:

Su guida DIN

Larghezza di montaggio:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione compatto a risparmio di spazio con larghezza di 6 mm e tecnologia di connessione Push-in con indicatore di stato. Protezione da sovratensioni altamente limitante a stadio singolo con diodi potenti, per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e interfacce asimmetriche.