DEHN ITALIA SPA - DEH923101 Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex con cavo di collegamento 2x 2,0m - 923101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Flangia
Grado di protezione (IP) - IP67
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale - 1.25 kV
Tensione di resistenza nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108332
Codice prodotto
DEH923101
Cod. produttore
923101
Produttore
DEH
Collegamento:
Flangia
Grado di protezione (IP):
IP67
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale:
1.25 kV
Tensione di resistenza nominale:
250 V
Adatto per il collegamento di:
Altri
Versione antideflagrante:
sì





