AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH923100 Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex con collegamento a viti filettate M10 - 923100

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Collegamento - Flangia

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Tensione impulsiva di scarica nominale - 1.25 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108325

Codice prodotto

DEH923100

Cod. produttore

923100

Produttore

DEH

Materiale del collegamento:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Collegamento:

Flangia

Grado di protezione (IP):

IP67

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Tensione impulsiva di scarica nominale:

1.25 kV

Tensione di resistenza nominale:

250 V

Adatto per il collegamento di:

Altri

Versione antideflagrante:

Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati. Per l'applicazione sicura nella zona con pericolo d'esplosione 1 (gas) e zona 21 (polveri). Spinterometro certificato ATEX per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305 (CEI 81-10), con bassa tensione d'intervento.