DEHN ITALIA SPA - DEH923023 Spinterometro di sezionamento con rivest imento plastico e 2 collegamenti Td 10mm INOX - 923023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento - Tondo 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale - 4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364074262
Codice prodotto
DEH923023
Cod. produttore
923023
Produttore
DEH
Materiale del collegamento:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Collegamento:
Tondo 10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Tensione impulsiva di scarica nominale:
4 kV
Tensione di resistenza nominale:
300 V
Adatto per il collegamento di:
Altri
Versione antideflagrante:
no


