AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH922220 """Scaricatore rete dati DEHNbox, Art. 922"220, Tipo DBX TC B 180, confezionato eti "chetta DE/EN""" - 922220

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH922220 """Scaricatore rete dati DEHNbox, Art. 922"220, Tipo DBX TC B 180, confezionato eti "chetta DE/EN"""

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7.5 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa AC - 127 V

  • Tensione massima continuativa DC - 180 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364433953

Codice prodotto

DEH922220

Cod. produttore

922220

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7.5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa AC:

127 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

600 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Livello di protezione filo-terra:

550 V

Frequenza di taglio:

250 MHz

Scaricatore combinato compatto, esecuzione stretta, in scatola in materiale plastico per montaggio a parete con tecnica di collegamento Push-in e indicazione di funzionamento per la protezione di una coppia di fili con separazione galvanica di interfaccesimmetriche in particolare per interfacce di telecomunicazione fino a VVDSL e G.fast (fino a 1 Gbit/s). Possibilità di schermatura diretta/ indiretta. Sul lato in uscita, a scelta, collegamento di una coppia di fili o di una linea patch con presa RJ45.