AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920289 Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR XT con circuito a Y

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920289 Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR XT con circuito a Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Corrente nominale di carico - 3 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 1100 V

  • Livello di protezione filo-terra - 1200 V

  • Frequenza di taglio - 20 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364135840

Codice prodotto

DEH920289

Cod. produttore

920289

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Corrente nominale di carico:

3 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

1100 V

Livello di protezione filo-terra:

1200 V

Frequenza di taglio:

20 MHz

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 fili di interfacce di segnale multifilari fino a 250 V AC. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.