DEHN ITALIA SPA - DEH920224 Modulo di protezione combinata per 2 fili singoli BLITZDUCTOR XT con LifeCheck - 920224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 9 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Collegamento 1 - Altri
Tensione massima continuativa AC - 23.3 V
Tensione massima continuativa DC - 33 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364117785
Codice prodotto
DEH920224
Cod. produttore
920224
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
9 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Collegamento 1:
Altri
Tensione massima continuativa AC:
23.3 V
Tensione massima continuativa DC:
33 V
Corrente nominale di carico:
0.75 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
90 V
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione filo-terra:
45 V
Frequenza di taglio:
6.8 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Versione antideflagrante:
sì