AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH910641 Connettore per fibra ottica D 2,2mm - 910641

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Colore - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Materiale del manicotto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108196

Codice prodotto

DEH910641

Cod. produttore

910641

Produttore

DEH

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Colore:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Plastica

Connettore per fibra ottica in materiale plastico.