AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH909706 DEHNgate DGA FF5 TV

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 20 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2.5 kA

  • Corrente nominale di carico - 0.4 A

  • Collegamento 1 - Connettore F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364362437

Codice prodotto

DEH909706

Cod. produttore

909706

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa DC:

20 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

2.5 kA

Corrente nominale di carico:

0.4 A

Collegamento 1:

Connettore F

Limitatori di sovratensione a 5 moduli con connettori F per impianti satellitari 75 Ohm. Il limitatore corrisponde ai requisiti elevati di schermatura della classe A secondo EN 50 083-2. Adatto per l'installazione in spazi ristretti in tutte le comuni applicazioni per televisione e satellitari.