AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH909310 SPD DEHNprotector adattatore combinato per lato energia e lato dati - 909310

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH909310 SPD DEHNprotector adattatore combinato per lato energia e lato dati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Corrente nominale di carico - 16 A

  • Tipo di connettore per informatica - RJ12

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364117747

Codice prodotto

DEH909310

Cod. produttore

909310

Produttore

DEH

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Corrente nominale di carico:

16 A

Tipo di connettore per informatica:

RJ12

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Tensione massima continuativa DC (Circuito di protezione rete dati):

180 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (Circuito di protezione rete dati):

2.5 kA

Livello di protezione Up filo-terra (Circuito di protezione rete dati):

0.5 kV

Livello di protezione Up filo-filo (Circuito di protezione rete dati):

0.3 kV

Frequenza limite (fg) (Circuito di protezione rete dati):

50 MHz

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato dati di una borchia NT. Adatto anche per apparecchi telefonici e fax. Con indicazione ottica di funzionamento/ guasto e sicura per bambini integrata.