AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

DEHN ITALIA SPA - DEH907997 Striscia di collegamento per 10 coppie p er tecnica LSA 2

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Striscia di collegamento

  • Collegamento - LSA-PLUS (Krone)

  • Possibilità di montare scaricatori di sovratensione -

  • Colore - Bianco

  • Numero massimo di coppie - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364033542

Codice prodotto

DEH907997

Cod. produttore

907997

Produttore

DEH

Modello:

Striscia di collegamento

Collegamento:

LSA-PLUS (Krone)

Possibilità di montare scaricatori di sovratensione:

Colore:

Bianco

Numero massimo di coppie:

10

Con contatti contrassegnati (numeri o colori):

Forma costruttiva 2 per tecnica di collegamento LSA-PLUS, per la connessione di 10 coppie di fili sul lato cavo e lato permutatore, per un collegamento non sezionabile. È possibile l’innesto di scaricatori DPL 10 G3. Circuito di protezione solo in parallelo.