AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900439 Limitatore di sovratensione Tipo 2+3 DEHNcord tripolare per installazioni elettriche - 900439

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TT -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364436053

Codice prodotto

DEH900439

Cod. produttore

900439

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (senza terra):

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

6 kA

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

6 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

6 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione a tre fasi DEHNcord Tipo 2 + Tipo 3 secondo CEI EN 61643-11, in costruzione compatta per l'impiego in tutti i sistemi d'installazione; montaggio su guida profilata o con asola di fissaggio per spazi molto stretti. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.