AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900417 Pettine di collegamento unipolare, 4 uni tà con morsetto fino a 25mm² - 900417

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Adatto per numero di dispositivi - 4

  • Passo modulare - 17.5 mm

  • Adatto per dispositivi con conduttore di neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364120419

Codice prodotto

DEH900417

Cod. produttore

900417

Produttore

DEH

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

17.5 mm

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

no

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Pettine di collegamento unipolare, quattro unità con morsetto di collegamento fino a 25 mm2.