DEHN ITALIA SPA - DEH900391 Scaricatore combinato Tipo 1 + Tipo 2 DEHNventil ZP per reti trifasi TT e TNS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105768
Codice prodotto
DEH900391
Cod. produttore
900391
Produttore
DEH
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
100 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
25 kA
Energia specifica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
3 moduli
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30