DEHN ITALIA SPA - DEH900076 Scaricatore combinato DEHNcombo YPV FM per sistemi fotovoltaici fino a 1500V DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Configurazione di rete DC - sì
Configurazione di rete IT - no
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
6942299504552
Codice prodotto
DEH900076
Cod. produttore
900076
Produttore
DEH
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1500 V
Livello di protezione (DC+ - DC-):
4.5 kV
Livello di protezione (DC+/DC- - PE):
4.5 kV
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Grado di protezione (IP):
IP20