DEHN ITALIA SPA - DEH900071 Scaricatore combinato DEHNcombo YPV per sistemi fotovoltaici fino a 1500V DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Configurazione di rete DC - sì
Configurazione di rete IT - no
Configurazione di rete TN - no
Confezione
1 PZ
EAN
6942299504545
Codice prodotto
DEH900071
Cod. produttore
900071
Produttore
DEH
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1500 V
Livello di protezione (DC+ - DC-):
4.5 kV
Livello di protezione (DC+/DC- - PE):
4.5 kV
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
no
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
no
Presa di tensione protetta da sovracorrente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20