DEHN ITALIA SPA - DEH832295 Conduttore cordato 12,5mm 95mm²Cu/galSn lunghezza matassa fissa: 50m +/-5% - 832295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione - 95 mm²
Diametro esterno - 12.5 mm
Numero di trefoli - 19
Diametro del singolo trefolo - 2.5 mm
Confezione
1 M
EAN
4013364093447
Codice prodotto
DEH832295
Cod. produttore
832295
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Sezione:
95 mm²
Diametro esterno:
12.5 mm
Numero di trefoli:
19
Diametro del singolo trefolo:
2.5 mm
Superficie:
Stagnato
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.



