DEHN ITALIA SPA - DEH832202 Conduttore cordato 10,5mm 70mm² Cu/galSn (19x2,1mm) lunghezza matassa fissa: 50m +/-5% - 832202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione - 70 mm²
Diametro esterno - 10.5 mm
Numero di trefoli - 19
Diametro del singolo trefolo - 2.1 mm
Confezione
1 M
EAN
4013364081048
Codice prodotto
DEH832202
Cod. produttore
832202
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Sezione:
70 mm²
Diametro esterno:
10.5 mm
Numero di trefoli:
19
Diametro del singolo trefolo:
2.1 mm
Superficie:
Stagnato
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.



