DEHN ITALIA SPA - DEH831192 Corda rame 10,7mm 70mm² Cu fili 19x2,1mm , matasse da 100m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione - 70 mm²
Diametro esterno - 10.7 mm
Numero di trefoli - 19
Diametro del singolo trefolo - 2.1 mm
Confezione
1 chilogrammo
EAN
4013364093430
Codice prodotto
DEH831192
Cod. produttore
831192
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Sezione:
70 mm²
Diametro esterno:
10.7 mm
Numero di trefoli:
19
Diametro del singolo trefolo:
2.1 mm
Superficie:
Non trattato
Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.