AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH801050 Conduttore cordato 10mm 42mm² Fe/gal Zn (fili 114x0,65mm) lunghezza 100m +/-5%

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Sezione - 42 mm²

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Numero di trefoli - 114

  • Diametro del singolo trefolo - 0.65 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364018921

Codice prodotto

DEH801050

Cod. produttore

801050

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Sezione:

42 mm²

Diametro esterno:

10 mm

Numero di trefoli:

114

Diametro del singolo trefolo:

0.65 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialità.