AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH783270 Rivelatore di tensione capacitivo PHE4 3 "0…60 kV 50 Hz Categoria ""S"""

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 30...60 kV

  • Tipo di indicazione - Ottico e Acustico

  • Modello - 1 polo

  • Profondità di immersione - 910 mm

  • Frequenza - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364309852

Codice prodotto

DEH783270

Cod. produttore

783270

Produttore

DEH

Tensione nominale:

30...60 kV

Tipo di indicazione:

Ottico e Acustico

Modello:

1 polo

Profondità di immersione:

910 mm

Frequenza:

50...50 Hz

Utilizzabile in caso di pioggia:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza totale:

2560...2560 mm

Con auto-test:

Area della maniglia estensibile:

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Applicazione:

Sottostazioni e Linea aerea

Categoria:

S

Rivelatore di tensione capacitivo PHE4 secondo DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) per stabilire la mancanza di tensione su tutti i poli sul posto di lavoro secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in impianti elettrici. Categoria "S"per quadri elettrici e linee aeree. Utilizzabile anche con precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica e acustica e dispositivo di autoverfica di tutte le parti attive compreso il puntale di prova. Poca lunghezza di trasporto tramite fioretto isolante svitabile con giunto a innesto per prolungamento dell'impugnatura.