DEHN ITALIA SPA - DEH767750 Rivelatore di tensione PHE III 10...30k V 50Hz cat. S/L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Ottico e Acustico
Modello - 1 polo
Utilizzabile in caso di pioggia - sì
Tipo di tensione - AC
Con auto-test - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364071070
Codice prodotto
DEH767750
Cod. produttore
767750
Produttore
DEH
Tipo di indicazione:
Ottico e Acustico
Modello:
1 polo
Utilizzabile in caso di pioggia:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con auto-test:
sì
Utilizzo:
Impianti interni ed esterni
Applicazione:
Sottostazioni e Linea aerea
Categoria:
S/L